HDMI2.0 オプティカルケーブル 光ファイバー LHM2-PTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50m×50m) 注文コード33092414 品番LHM2-PT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。
HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。

付属品給電用USBケーブル 仕様側圧性能50kg 適合機種HDMI端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機 規格HDMI認証、CE、RoHS2、UL取得済 張力(kg)50 コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)オス - HDMIタイプA(19pin)オス 機能EDID対応、HDCP:2.2対応、HDR:10bit対応、3D対応、Deep_Color対応 ケーブル外径(Φmm)4.5 許容曲げ半径(mm)6 被覆TPU(屋外用) 電源仕様外部電源(外部5V、USBポート) 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする