OPHIT
OPHITの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
OPHITの ディスプレイ/モニター付属品
4K SDI オプティカル 延長器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1組)
注文コード
33092624
品番
FTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
4ch×3G Sdi信号を最大500mまで伝送可能
※1chでも伝送可能
フルHD*4ch/BNC
対応解像度
SMPTE 259M:270Mbps/M(525/50Hz)
SMPTE 292M:1.485Gbps/1080p 30Hz
SMPTE 424M:2.97Gbps/1080p 60Hz
用途
マッピング、ブレンディング、マルチモニター、省配線で真価を発揮。
最大解像度
4K(3840×2160)@60Hz
コネクタ
1心SCコネクタ
伝送距離(m)
最大500
ケーブル種類
マルチモード光ファイバーケーブル(OM3)
注意
出力機器と入力機器の接続する側が決まっております。