Cominix ELEPHANT
金属管コード型光ケーブルドラム
商品レビューを投稿する
104日以内出荷
返品不可
104日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(100m×100m)
1巻(150m×100m)
1巻(150m×150m)
ファイバータイプ
シングルモード
シングルモード
マルチモード
コネクタ形状
SCコネクタ - SCコネクタ
SCコネクタ - SCコネクタ
LCコネクタ - LCコネクタ
FCコネクタ - FCコネクタ
STコネクタ - STコネクタ
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
33092658
品番
ELSM6-SC/SC-0.5-100-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途
仮設で耐久性を求める現場での配線に。
付属品
端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー
色
黒
ケーブル長(m)
100
コネクタ形状
SCコネクタ - SCコネクタ
ファイバータイプ
シングルモード
変換タイプ
オス - オス
注意
カラーコネクタはSCコネクタのみの対応