金属管コード型光ケーブルドラム

商品レビューを投稿する
104日以内出荷返品不可 104日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(150m×100m) 注文コード 33092703 品番 ELSM6-LC/LC-0.5-150-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。

用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。 付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー ケーブル長(m)150 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ ファイバータイプシングルモード 変換タイプオス - オス
注意
カラーコネクタはSCコネクタのみの対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする