Transition Networks
1000BASE-T対応メディアコンバータ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
ファイバータイプ
マルチモード
シングルモード
マルチモード
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33093026
品番
M/GE-T-SX-01
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途
ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。
電源(V)
DC+12
規格
FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)
24
適合規格
1000BASE-SX、1000BASE-LX
コネクタ形状
SCコネクタ
芯数
2芯
適合ケーブル
1ポート
動作湿度(%)
5~95結露無し
保管温度(℃)
-15~+65
伝送速度(Mbps)
1000
通信ポート
(RJ-45)1ポート、1000Base-T
伝送距離(m)
最長550
発光波長(nm)
850
動作温度範囲(℃)
0~50
ファイバータイプ
マルチモード