Transition Networks
Transition Networksの PCアクセサリー
Transition Networksの ケーブル
Transition Networksの 光ファイバーケーブル
100BASE-T対応メディアコンバータ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33093044
品番
M/E-TX-FX-01(SC)
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途
他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。
付属品
ACアダプタ(2個)
電源(V)
DC+12
規格
FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)
2.6
適合規格
100BASE-FX
コネクタ形状
SCコネクタ
芯数
2芯
適合ケーブル
1ポート
動作湿度(%)
5〜95結露無し
保管温度(℃)
-15〜+65
伝送速度(Mbps)
100
通信ポート
(RJ-45)1ポート、100Base-TX
伝送距離(m)
最長2000
発光波長(nm)
1300
動作温度範囲(℃)
0〜50
ファイバータイプ
マルチモード