ステンレスプレスシンク プレミアムシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33093087 品番N742BI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

付属品防滴キャップ 仕様水栓穴なし 材質SUS304 板厚(mm)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×514×190 排水センター 表面仕上げNo.9 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700/742×380/480×190
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする