ステンレスプレスシンク アドバンスシンク

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×550×207 付属品防滴キャップ 仕様水栓穴なし 注文コード33093236 品番R800BI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外形寸法・付属品・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

仕様水栓穴なし 排水 付属品防滴キャップ 材質SUS304 J1相当 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×550×207 表面仕上げNo.4 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×410/520×200
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27918258
2020-11-24
用途:
食器を洗う
株式会社大都技研 様 (製造業)

広くて使いやすかったところはよかったが、
取り付け時にエッジで手を切った。
もうちょっとバリ取りがしてあるとなおよいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする