プロブラスター3連式(集塵機セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33096964 品番PROBLAST-3 + VMC-V500
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現
優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。
シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。
直圧式ブラスト方式
強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。
複数の研削材タンク
研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。
5種類の噴射ノズル
噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。
簡単操作
操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。

適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17 電圧(V)V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量1につき ¥27,000 / 税込 ¥29,700
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする