SE-354-20L ブラウンブラスター 20リットルホッパー付 アスコン(厚地鉄工) 33096998

ブラウンブラスター 20リットルホッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード33096998品番SE-354-20L
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。
本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。
使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。
また、そのまま塗装ができます。
研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。
ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。
セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。
セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。
圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。
ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。

質量(kg)9寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1につき17,000/税込18,700
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする