研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 粒度#400 注文コード33099326 品番#400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は粒度など18種類から選べます 他の種類を見る

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。

適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 用途一般研磨用 粒度#400 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 質量(1箱あたり)(g)35 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33099326 #400 31420909 #400 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 1箱(50本) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:546671
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33099274
2023-09-04
用途:
鋼板の表面研磨
製造業

少量しか使用しないので、小ロットで購入できたのは良かったです。
しかしながら、在庫限りとの事でしたので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
33099256
2020-03-11
用途:
補修作業
Trust Hand 様 (建設業・工事業)

普段メーカーの物を使用していますが、今回お試しで購入しました、メーカーの物に比べてみると残念職人としては使えない、DIYであれば充分。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品:
33099256
2019-03-22
用途:
角パイプの黒皮取り

ローラーミニコがこのベルトを使うことによって用途拡大
ただステンレス削るときにしっかり掃除しないとだけれど

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする