せぼね君吸盤付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33099694 品番 CC-10Q
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。

材質塩化ビニール樹脂製 全長(mm)230 ホワイト/クリア 直径(Φmm)吸盤:50 タイプ吸盤付10連結、足金具組立式 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33099676
2023-08-02
用途:
路線バスの必要事項をガラスに貼ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです 丁度良いものがなかなかなく助かります 数人分なので5個購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする