14355 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 33102029 14355 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 33102029 14355 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 33102029 14355 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 33102029 14355 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 33102029

高輝度反射テープ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33102029 品番 14355
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
豊富なカラーバリエーション。

用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質PVC 厚さ(mm)0.35 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
屋外のパーキングの壁に使用
ケンネット 様

幅50o×50m 1巻購入でしたが 実際には48.5mしかなく
裏の両面テープもしわが多く表面に影響していました

対象商品:
27423157
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
27423148
2021-10-22
用途:
車の後方反射
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

車の後方安全の為の反射用に利用しています。なかなか明るくて見やすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
27423148
2021-01-25
用途:
トラック反射板補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいし値段手頃
反射板買うと値段も高いので補修整備

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする