警告表示ラベル(小) 危険

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 33102458 品番 J2118
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル
ステッカータイプで貼り付け簡単。
耐久温度-40℃〜149℃。
様々なバリエーションがあります。
2サイズあります。

文字内容危険、巻き込まれ注意 材質基材:PET、表面:PETラミネート 用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)35×70 アズワン品番64-8931-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする