寺岡製作所
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1巻(30m)
注文コード
33102887
品番
No.631S2 #12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃
用途
トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.03
色
黒
特性
耐熱性、絶縁性
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.58(対ステンレス)N/25mm
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
39.2
破壊電圧(kV)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33102887
No.631S2 #12
51287174
NO.631S2#12
ポリエステルフィルム粘着テープ
寺岡製作所
1巻
¥
479
税込
¥527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)