No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所 33102896

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1巻(30m)注文コード33102896品番No.631S2 #12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃

用途
トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.03特性耐熱性、絶縁性基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力8.58(対ステンレス)N/25mm伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)39.2破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33102896No.631S2 #1251287190NO.631S2#12No.631S2 #12 ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所 51287190ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所1巻
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする