光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエースMG 建築塗装養生
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
33105486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
色
青緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
エンボスフィルム
粘着力
1000g/25mm
主な用途
建築塗装養生用
粘着力(g/25mm)
1000
剥離紙
片面
粘着タイプ
強粘着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません