光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエースMG 建築塗装養生
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ長さ(m)
50
注文コード
33105495
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
テープ長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
色
青緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
エンボスフィルム
主な用途
建築塗装養生用
粘着力(g/25mm)
1000
剥離紙
片面
粘着タイプ
強粘着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。