光洋化学
光洋化学の 養生テープ
カットエース FN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
33105529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材仕様
透明タイプなので、下地がよくわかり見た目スッキリ。
ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。
背中にマジッで字が書けます。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
エンボスフィルム
粘着力
750g/25mm
粘着力(g/25mm)
750
剥離紙
片面
粘着タイプ
中粘着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません