光洋化学
光洋化学の 養生テープ
エースクロスYG 建築塗装養生
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
33105547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残 りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
フラットヤーン
粘着力
1000g/25mm
主な用途
建築塗装養生
粘着力(g/25mm)
1000
剥離紙
片面
粘着タイプ
強粘着