安全靴 短靴 7517黒

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33106265 品番 7517黒
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

足指の当りを軽減する、ワイド樹脂先芯(S種)を使用。

サイズ(cm)27.5 足幅3E ブラック 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 靴底二重底 材質(先芯)ACM樹脂 アズワン品番64-3710-19 メーカー商品コード1122550 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-03
用途:
スリッポンタイプ?
新栄モールド株式会社 様

普通の靴ひも無しと同じでした、もっと踵の滑り込み部が固いのかと思って買ってみましたら、1発でフニャと内側に曲がり曲がり癖がついて、余計に掃きにくくなりました><
結局、長尺靴ベラを買う事になりなんだかなぁ〜〜〜って感じです。

対象商品:
06675907
2020-10-21
用途:
工事現場にて使用
大之木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

履きやすく、重宝しております。
いつも同じ安全靴を購入しているので、安心して履いております。

対象商品:
06675907
2016-06-10
用途:
製造作業時

革製でひもなしを探していました。ほどけや引っかかったりを気にせず使用できて良い

対象商品:
06675925
2015-07-20
用途:
日曜大工

大変履きやすいと思います

対象商品:
06675934
2015-08-05
用途:
作業
拓摩工業有限会社 様 (建設業・工事業)

型崩れもなく長く使える。溶接時も火の粉が靴の中に入る事が少ない。

対象商品:
06675925
2015-02-04
用途:
軽作業用

良い出来です。はっと見たら、紳士靴と見間違えるはどの出来映え。軽いから、安全靴を履いていると言う感触がありません。

対象商品:
06675916
2023-01-13
用途:
営業・現場
電気・ガス・熱供給・水道業

住設の仕事で、施主宅に上がる。外・はしご・屋根上・重量物とすべてこなせるのはこれ。ウレタンソールに賞味期限があり何度も買い替えているが、たびに革や中敷きがチープになっているのが残念。最近のは営業に履くのは気が引ける。元はもっと見た目にもよかった。値段が高くてもいいから初期の仕様を復活させてほしい。

対象商品:
06675934
2015-03-30
用途:
工場内での作業

軽くて、クッションもそこそこある、インナーを工夫して履けば問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする