ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの その他ビット
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33106369
品番
AEB-340SDS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途
ハンマードリル用
適合
アンカー:W3/8"×40mm
軸径(Φmm)
10
質量(g)
50
シャンク形状
SDSプラス
商品説明動画
ANEX_アンカー抜きビット_2
参考になった