N型 電工チゼル 土牛 33106448 N型 電工チゼル 土牛 33106448 N型 電工チゼル 土牛 33106448

電工チゼル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 33106448 品番 N型
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】
強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!
全長180mmのコンパクトサイズ!
貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!
ケーブルの皮むきにも使用可能です。
落下防止コード取付穴付。

用途
木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。
また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。
全長(mm)約180 質量(g)約170 刃幅(mm)25
注意
※安全のため、保護メガネを必ず使用すること。打撃により本体や加工物の飛散が生じることがあります。
※本製品は、非絶縁工具です。感電の危険があるので、電気が流れているものへの使用及び電気配線等に接触する恐れのある場所では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33106439
2020-10-13
用途:
リフォーム作業
製造業

刃は付いていないに等しいが、格好良いので許せる。便利なホルダーが付いていればなお良し。

1人が参考にしています
対象商品:
33106439
2020-10-06
用途:
電気工事、エアコン取付時
建設業・工事業

ちょっとしたハツリ等はハンマーとマイナスドライバーでやっていたが、これは刃が大きくやりやすい。やはり専用の道具は必要だと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする