画像準備中

HP Z23n G2 プロフェッショナル液晶モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33110413 品番1JS06A4#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新デザイン採用の23インチプロフェッショナル液晶モニター
新デザイン採用、23インチIPS液晶モニター
HP Z23n G2プロフェッショナル液晶モニターは、1,920×1,080のFullHD解像度、sRGB比94%の色域。
狭額縁ディスプレイでシームレスなマルチディスプレイ環境を構築可能。
さらにIPS液晶採用で水平(左右)178°/垂直(上下)178°の広い視野角を実現。
見る角度による色度変化を抑え、明瞭に見渡すことができます。
入力端子
本体背面にDisplayPort1.2×1, HDMI×1,VGA×1入力端子を装備。
USB3.0ダウンストリーム×2を装備し高いコストパフォーマンスを実現。
高コントラストで鮮明な画像を実現
ダイナミックコントラスト比10,000,000:1 (通常1,000:1)を実現。
白色LEDバックライト、IPS液晶などのテクノロジーを用いることで、より鮮明な画像を映し出す高いコントラストを実現しています。
素早い動きにも対応できる応答速度
液晶パネルの応答速度は、高速であるほど残像が残りにくく色の濁りが少なくなります。
応答速度5ms(G to G /通常14ms)を実現したHP Z23n G2では、動画表示においてもチラツキを抑え、ワイヤフレームの表示やスクロール、様々な動画コンテンツの再生・編集作業においてクリエイターの作業環境改善 に貢献します。
可動域の広いスタンド
画面の高さ調整、画面の向きの上下調整(チルト)、画面の向きの左右調整(スイーベル)、画面の回転による向き調整(ピボット)により、業務に最適な設置を可能にします。

解像度フルHD(1920×1080) 仕様表示領域(W×H):58.4cm(23インチ)ワイドスクリーン(対角線方向に測定) 質量(kg)5.9、パネルのみ:3.3 消費電力(W)通常:18/最大:32/スタンバイ時:0.5 接続方式DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、VGA×1 準拠規格CE, CB, MSIP, Mexico COC, ICES, ISO 9241-307, CU, cTUVus,ISC, CCC, CEL Grade 1, VCCI, FCC, BSMI, WEEE, RCM, ErP,KC/E-Standby,SEPA, GS, TUV-S, TCO, TCO Edge,Australian-New Zealand MEPS, PSB, Vietnam MEPS,ENERGY STAR Qualified, EPEAT Gold6,SmartWay Transport Partnership - NA only 角度調整範囲チルト角:-5°〜+22°;スウィーベル+45°〜-45°;高さ調整:150mm;ピボット:90° コントラスト比1000:1 ディスプレイTFT 走査周波数(水平)30〜84kHz 走査周波数(垂直)50〜75Hz ケーブルビデオ:DisplayPortケーブル×1 応答速度14ms(GtoG)(※OSD設定で5msへ変更可能) 視野角(左右:上下)178°/178° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド付:52.1×20.5×45.8(高さは最高位の数値) USBポート数USB3.0アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 インターフェイス信号:水平周波数:30-84KHz;垂直周波数:50-75Hz、入力:DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、VGA×1 バックライトLED 動作温度範囲(℃)動作時:5〜35、非動作時:-20〜60 アスペクト比16:9 モニターサイズ23型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする