曜日別特売

丸シンブル KSB-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33110535品番A-2705
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワイヤーロープの結束に

用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする