水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110544
品番
A-2707
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
ねじ径
M-8
質量(g)
47
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
6
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応