水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110553
品番
A-2708
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
ねじ径
M-10
質量(g)
94
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
21
寸法t(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応