水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
Sカンフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33110587
品番
A-2719
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304/SUS316
質量(g)
300
種類
Sカン
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
126
寸法W(mm)
64
寸法R(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応