水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
スーパーロングSカン4ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110596
品番
A-2720
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
質量(g)
47
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
392
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
材質(キャップ)
PVC
アズワン品番
64-8395-87
RoHS指令(10物質対応)
対応