※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2721 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 33110605 A-2721 スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所 33110605

スーパーロングSカン4ミリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33110605 品番 A-2721
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。

質量(g)57 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)492 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 材質(キャップ)PVC アズワン品番64-8395-88 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする