水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
SUS316 スナップフックB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110745
品番
A-2649
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製のスナップフックです
質量(g)
131
寸法L(mm)
102
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
50
用途
ジョイント金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
16
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応