水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
SUS316 O型フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110763
品番
A-2622
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
質量(g)
30
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
21
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
寸法R(mm)
7
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応