水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
SUS316 O型フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110779
品番
A-2623
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
質量(g)
59
寸法L(mm)
57
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
22
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
寸法R(mm)
8
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応