水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
SUS316 ナス型カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110797
品番
A-2702
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
17
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
27
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
カラビナ
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応