水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
SUS316 プチカラビナ(スタンダード型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110867
品番
A-2652
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
142
種類
カラビナ
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
28
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応