水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
SUS316 Sカンフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110876
品番
A-2718
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
質量(g)
21
寸法L1(mm)
62
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
521
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
Sカン
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
6.5
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応