水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
SUS316 Sカンフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110885
品番
A-2625
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
質量(g)
37
寸法L1(mm)
75
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
63
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
Sカン
寸法W(mm)
32
寸法R(mm)
8
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応