水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
シートフックL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110928
品番
A-2689
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
質量(g)
82
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
5.2
寸法B(mm)
20
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応