水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
Dフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33111086
品番
A-2636
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます
質量(g)
29
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
14
寸法D1(mm)
7
用途
ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
フック
寸法D2(mm)
6
寸法W(mm)
34
寸法R(mm)
5.5
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応