日進ゴム
日進ゴムの JIS規格安全靴
日進ゴムの ミドルカット安全靴
ハイパーV#9100 JIS規格認定安全靴(ヒモ) ミドルカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33111375
品番
#9100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
機能
ハイパーVソール(耐滑・耐油)
JIS T8101 革製安全靴・S種 EF合格
サイズ(cm)
24.5
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
革
材質(先芯)
鉄先芯
種類
安全靴
材質(ソール)
ゴム底・ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約550(26.0)
足幅
3E