菅公工業
菅公工業の コピー用紙/ラベルシール
菅公工業の ラベル・シール
菅公工業の 挨拶状/招待状
ハガキカード 角丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
33112258
品番
ア007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プリンター対応
紙質
和紙
ラベルサイズ(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
261.6
片数
20片
入数
20シート
シートサイズ
ハガキ
ラベル形状
角丸