※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】ディファレンシャルGPS受信機 SPS351

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長2 注文コード33113204 品番SPS351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

深浅測量/海洋土木工事にマッチ。モジュラー型DGPS受信機
中波ビーコン基地局やMSASなどの補正情報を受信し、サブメートルで位置を算出することができるDGPS受信機です。深浅測量や海洋土木工事、船舶誘導などあらゆる現場での活躍が期待されます。

仕様
【水平精度】コードディファレンシャルGPS測位:±(0.25m+1ppm)RMS、WAAS/EGNOS/MSAS:通常1m
【垂直精度】コードディファレンシャルGPS測位:±(0.50m+1ppm)RMS、WAAS/EGNOS/MSAS:通常<5m
セット内容GPSアンテナ(GA530)、受信機(SPS351)、GPSアンテナケーブル(15m)、ヒューズ付きレモ電気ケーブル、3ワイヤシリアル通信ケーブル、26-9ピン・マルチポート・アダプター、ACアダプター、収納ケース、RTKポール(40cm) 質量(kg)1.31(受信機のみ) 寸法(cm)24(W)×12(H)×5(D)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする