AD-5695 【測定・測量機器レンタルサービス】熱中症指数モニター AD-5695 A&D 33115636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】熱中症指数モニター AD-5695

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長19 注文コード33115636 品番AD-5695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

市販の三脚に取り付けで、野外、屋外で自立設置が可能
熱中症指数WBGTを測定し、そのほかに気温や相対温度などを測定し、数値としてデジタル表示する測定器です。市販のカメラ用三脚に取り付けることができるので、目の付きやすい場所に設置することが可能です。

仕様【電源/電池寿命】単4形アルカリ乾電池2個 電池寿命:約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) セット内容本体、ストラップ、収納ケース 寸法(mm)黒球Φ75全球形、本体 48.7(W)×278(H)×29.4(D) 測定範囲WBGT指数 0〜50℃、気温(TA) 0〜50℃、黒球温度(TG) 0〜80℃、相対湿度 10〜90%RH 質量(g)約200 測定項目WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする