LYSAM-MN 【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブルミニサンプラーLYSAM-MN エヌ・ケー・エス 33117456

【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブルミニサンプラーLYSAM-MN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長2 注文コード33117456 品番LYSAM-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様採水方法: ダイヤフラム式真空/加圧ポンプによる真空採水、採水速度:横引3m、揚程6.2mで0.9m/s以上、軽量部:500mLチャンバー および 採水量可変型トップ、採水精度(再現性):±2%以内、試料ボトル:500mL×24本、採水間隔:時間比例 : 1〜1440分(分単位)・流量比例 : 1〜9999(流量単位)、分割採水回数:1〜999回、マルチ採水:マルチサンプル・マルチボトル機能の組合せによるディスクリート採水・マルチインターバル セット内容本体中段(計量枡・蝶ナット×2、ワッシャー×2)、本体上段(フタ部)、本体下段ボトルケース部(試料ボトル×24)、ボトルキャップ、採水ホース(ストレーナ付)、12Vバッテリー(コネクタケーブル付)、バッテリー用ゴムバンド(S字フック×2付)、バッテリー充電器(ACコード・ワニ口クリップ付)、スパナ、予備ゴムリング(大・中・小)、PC通信ケーブル、取扱説明書 材質(本体)ポリウレタン樹脂 揚程(m)V1:8.5(ポンプ能力)、V3:20(ダブルサクション) 電源DC12V8A 内容データロガー:採水時刻、水温、アナログ信号レベル、採水エラー等の有無記録、USBメモリーでデータ回収 寸法(Φ×高さH)(mm)400×620(突起物は含まず) 本体質量(kg)約15 材質(ホース)ビニルメッシュ 入力タッチキーによるプログラム設定 ホース長さ(m)8 ホース径(Φmm)9.5 測定対象一般下水道、工場排水、河川湖沼等 周囲湿度(%RH)25〜95 モード時間比例採水および外部信号による流量比例採水、異常時採水(アナログ信号、接点信号) 周囲温度(℃)0〜50 タイマーディレイタイマーまたはリアルタイマー 表示ドット数VFD:256×128 信号入力異常時: 無電圧接点信号(1秒以上) 設定項目採水サイクルおよびリトライ回数設定 アナログ入力信号: DC4〜20mA(入力インピーダンス100Ω)、流量、水質等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする