曜日別特売
- リンカリ肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118357

 

- リンカリ肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118357
- リンカリ肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118357
- リンカリ肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118357

リンカリ肥料

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(500g)注文コード33118357品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リンサンが花・実の生育を促進し、カリが根を丈夫にします。微量要素であるマグネシウムも含有しています。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分リンサン:15 カリ:15 マグネシウム:3寸法(mm)75×150×190名称苦土入りPK553号登録保証生第67166号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118357
2024-07-09
用途: 花や野菜の肥料
建設業・工事業

効いているか判断が難しいところですが、花・実がよくできるので効いているのでしょう。

対象商品 : 33118366
2023-06-05
用途: 花に散布します
不動産業

ゼラニウムの秋から春にかけて花が咲く準備期間中に散布しています

対象商品 : 33118366
2023-06-22
用途: 花や野菜の栽培に是非の演出
なしもと企画不動産業

庭花や野菜のトマトきゅうりの育成には欠かせないとの助言で
試してみましょう、たのしみですね??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする