BL型 BS・CSブースター (20dB型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33118987 品番SH-P1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,600
使用帯域BS・CS 質量(kg)約0.6 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×130×34 周波数帯域(MHz)10〜770/1000〜3224 雑音指数(dB)10以上 入力レベル77dBuV 利得(dB)15/20以上(1000/3224) 伝送容量BS・CS50波(デジタル) 定格出力(dBμV)92/97(1000/3224MHz) 利得調整範囲(dB)10以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする