UHFプリアンプ(25dB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119048 品番UPA25A
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用帯域UHF 質量(g)約700 電源(V)AC20〜30 またはDC15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75 消費電力0.17A(AC20〜30V方式)、0.04A(DC15V方式) 周波数帯域(MHz)470〜710MHz ch.13〜52 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)1.5 入力レベル41〜62dBuV 利得(dB)22〜28 定格出力(dBμV)90(9波) 利得調整範囲(dB)0〜-10以上(連続可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする