UHFプリアンプ(35dB型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119057 品番UPA35A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。

使用帯域UHF 質量(g)約700 電源(V)AC20〜30 またはDC15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75 消費電力0.22A(AC20〜30V方式)、0.06A(DC15V方式) 周波数帯域(MHz)470〜710MHz ch.13〜52 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)1.5 入力レベル41〜62dBuV 利得(dB)32〜38 定格出力(dBμV)100(9波) 利得調整範囲(dB)0〜-10以上(連続可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする