WP2410A ブースター電源部 マスプロ電工 33119066

ブースター電源部

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119066 品番WP2410A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×107×90 対応デジタル放送 電源電圧(V)AC100(1次)、AC24(2次) 電流容量(A)1 使用場所屋外(内)用 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 挿入損失(dB)1.5(10〜76MHz/FM・VHF・UHF)、2(BS) VSWR2(10〜76MHz/FM・VHF・UHF)、2.5(BS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする