ブースター電源部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119075 品番WP3015A
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS 質量(kg)約2 コード長さ(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×107×90 対応デジタル放送 電源電圧(V)AC100(1次)、AC30(2次) 電流容量(A)1.5 使用場所屋外(内)用 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 挿入損失(dB)1.5(10〜76MHz/FM・VHF・UHF)、2(BS) VSWR2(10〜76MHz/FM・VHF・UHF)、2.5(BS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする